Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

05066274001, Wera TORX Plus-Bits 867/1 Z 6 IP x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-907028
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05066274001
EAN/GTIN:
     4013288031556
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX PLUS)
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

05066274001, 867/1 IP TORX PLUS®, TORX Plus-Bits 867/1 Z 6 IP x 25 mm
  • Für Innen TORX PLUS® Schrauben
  • Zähhart, für den universellen Einsatz
  • 1/4 Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1)
  • Passend für Bosch,Fein, Holz-Her, Lecreux, Metabo
  • Verhindert vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze
Hochwertige Bits für Innen TORX PLUS® Schrauben. Zähhart, für den universellen Einsatz. 1/4 -Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.
, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
5 GRAMM
Klingenmaterial:
Werkzeugstahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Vergütung Abtriebsspitze:
sonstige
Torsion:
-
Norm (Antriebsform):
sonstige
Antriebsform:
6-kant
Antriebsgröße:
6.3 mm
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Antriebsgröße (Gewindegröße):
-
Abtriebsgröße:
6 IP
Klingenlänge:
25 mm
Klingenlänge (in Zoll):
1
Klingendurchmesser:
- mm
VDE-geprüft:
-
Weitere Suchbegriffe: Bit TORX PLUS, TORX PLUS-Bit, bit torx 6, bit torx plus, TORX Plus-Bits, TORX, WERALIT
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
100
€ 6,90*
ab € 1,73*
€ 2,28*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 1,74*
€ 2,44*
10
€ 5,95*
ab € 1,76*
€ 2,46*
Lager 260
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,80*
€ 2,52*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,80*
€ 2,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066272001
ab € 1,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.