Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

05134686001, Wera TORX Plus-Bits 867/4 Z 15 IP x 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-907210
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05134686001
EAN/GTIN:
     4013288037282
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX PLUS)
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

05134686001, 867/4 IP TORX PLUS®, TORX Plus-Bits 867/4 Z 15 IP x 70 mm
  • Für Innen TORX PLUS® Schrauben
  • Zähhart, für den universellen Einsatz
  • 1/4 Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 4)
  • Passend für AEG, ARO, Atlas-Copco, Biax, Black & Decker, Bosch, Buckeye Tools u.a.
  • Verhindert vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze
Hochwertige Bits für Innen TORX PLUS® Schrauben. TORX PLUS® Profil: Im Vergleich zum normalen TORX® Profil wird die Vergrößerung der 6 drehmomentübertragenden Flanken zwischen Werkzeug und Schraube durch einen ellipsen- und nicht kreisförmigen Profilaufbau realisiert. Dadurch wird die angewendete Kraft beim Verschrauben auf größere Flächen verteilt. Höhere Drehmomente werden übertragen und die Lebensdauer von Schraube und Werkzeug wird zusätzlich erhöht. Zähhart, für den universellen Einsatz. 1/4 -Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.
, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
10 GRAMM
Klingenmaterial:
Werkzeugstahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Vergütung Abtriebsspitze:
sonstige
Torsion:
-
Norm (Antriebsform):
sonstige
Antriebsform:
6-kant
Antriebsgröße:
6.3 mm
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Antriebsgröße (Gewindegröße):
-
Abtriebsgröße:
15 IP
Klingenlänge:
70 mm
Klingenlänge (in Zoll):
sonstige
Klingendurchmesser:
4 mm
VDE-geprüft:
-
Weitere Suchbegriffe: Bit TORX PLUS, TORX PLUS-Bit, bit torx plus, TORX Plus-Bits, TORX, WERALIT
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,49*
€ 7,15*
Lager 260
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,52*
€ 7,18*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 5,75*
€ 8,41*
1
€ 5,00*
ab € 6,02*
€ 8,47*
10 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,15*
€ 8,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 71,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05134685001
ab € 3,24*
Ähnlich
Wera
05134687001
ab € 3,27*
Ähnlich
Wera
05134688001
ab € 5,49*
Ähnlich
Wera
05134691001
ab € 4,10*
Ähnlich
Wera
05134690001
ab € 9,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.