| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-910876 Herst.-Nr.: 1167032 EAN/GTIN: 4036351012146 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
1167032, Für Verbindungsschweißungen zwischen un- und niedriglegierten Stählen mit hochlegierten Stählen und Stahlgusssorten, Austenit-Ferrit-Verbindungen, hoch C-haltige und schwer schweißbarer Stähle und austenitische Hartmanganstähle Werksbezeichnung. E 18 8 Mn R26, ca. E 307-16 nach DIN 8556/AWS A5,4 Stromart/Schweißposition. =+ ~/PA, PB, PC, PE, PF. Erhältliche Elektroden-Durchmesser. 2,5 5,0mm. Anwendung, Eigenschaften, Zulassung. Rutilumhüllte Elektrode für Verbindungsschweißungen zwischen un- und niedriglegierten Stählen mit hochlegierten Stählen und Stahlgusssorten, für Austenit-Ferrit-Verbindungen bei Betriebstemperaturen bis 300°C, zum Schweißen hoch C-haltiger und schwer schweißbarer Stähle sowie austenitischer Hartmanganstähle, zum Schweißen von Pufferlagen und für verschleißfeste Auftragungen bei kaltverfestigender Schlag-, Druck- und Rollbeanspruchung. Das Schweißgutist vollaustenitisch, korrosionsbeständig, zunderbeständig bis 850°C sowie kaltverfestigungsfähig bis zu einer Härte von ca. 350 HB. Lieferumfang: 1 x 132 Stück., Fabrikat: Schweisskraft Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 4800 GRAMM | Verpackungsinhalt: | 1 x 132 St | Durchmesser (Produkt): | 3,2 mm | Länge (Produkt) ca.: | 350 mm | Gewicht (Netto) ca.: | 4,8 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: STABELEKTRODE |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 153,35* | € 188,38* | | | | | | 15 Tage | | | 4,8 | | pro Kilogramm | Frei Haus | ab € 155,05* | € 188,89* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 150,57* | € 189,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 132 Stück (ab € 1,16175* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|