Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolframelektroden WL 15 gold (1,5% Lanthan LaO2) 4,0 x 175 mm, 1420340


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-911009
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     1420340
EAN/GTIN:
     4036351234500
Suchbegriffe:
Wolframelektroden
wolframelektroden 4mm
wolframelektroden
wolframelektrode weiß
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1420340, Besonderheit:. Sehr gute Zündeigenschaften und höchste Standzeit. Stromart:. Gleichstrom/Wechselstrom. Empfohlene Grundwerkstoffe:. für alle Grundwerkstoffe geeignet, Fabrikat: Schweisskraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
435 GRAMM
Verpackungsinhalt:
10 St
Länge (Produkt) ca.:
175 mm
Durchmesser (Produkt):
4,0 mm
Weitere Suchbegriffe: WL 15 gold (1,5% Lanthan LaO2) 4,0 x 175 mm, WOLFRAM-ELEKTRODE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,53*
€ 95,11*
10 Tage
5
€ 5,99*
ab € 74,29*
€ 95,52*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,87*
€ 116,58*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 95,11*
€ 113,18
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 94,26*
€ 112,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,25*
€ 108,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 88,41*
€ 105,21
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 75,53*
€ 89,88
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,553* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.