Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autogen Schweißstab mittellegiert 2,5 mm, 1450225


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-911112
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     1450225
EAN/GTIN:
     4036351013099
Suchbegriffe:
Autogen-Schweißdraht
Autogen-Schweißstab
Autogen-Schweißstäbe
Schweißstab
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1450225, G III Werkstoff Nr. 1.6215 DIN 8554, Verbindungsschweißen im Apparate-, Kessel-, Rohr-, Fahrzeug- und Maschinenbau. Preis pro kg / Verpackungseinheit 5 kg, Fabrikat: Schweisskraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
5000 GRAMM
Werkstoffnummer:
1.6215
Durchmesser (Produkt):
2,5 mm
Gewicht (Netto) ca.:
5 kg
Schutzgas:
Acetylen-Sauerstoff
Normbezeichnungen:
DIN 8554
Grundwerkstoffe:
St 34 - St 360-2, St 52-3, H 1, H 2, H 3,17 Mn 4, St 35.4 St
Weitere Suchbegriffe: autogen-schweißdraht 2,5 mm, autogen schweißdraht, schweißstab 2,5mm, 2,5 mm, SCHWEIßSTAB
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 43,57*
€ 58,80*
10 Tage
5
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 42,39*
€ 59,08*
12 Tage
unbekannt
5
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 63,17*
€ 77,07*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,80*
€ 69,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,61*
€ 68,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.