Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIG Schweißstab Hartauftrag W600 Werkstoff Nr.1.4718/2,0 mm, 1456020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-911169
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     1456020
EAN/GTIN:
     4036351013679
Suchbegriffe:
Schweißstab
Schutzgasschweißstäbe
WIG Schweißdraht
WIG-Schweißstab
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1456020, W 600 Werkstoff Nr. 1.4718 DIN 8555 Werkstoffe und Anwendung:. Auftragschweißen an verschleißbeanspruchten Maschinenteilen aus Baustahl oder Stahlguss. Das Schweißgut ist besonders zähhart und abriebfest. Für Baggerteile, Förderschnecken, Walzenbrecher, Schlaghämmer, Rollen und Laufflächen. Vickershärte: 650 - 775 HV. Rockwellhärte: 56 - 62 HRC., Fabrikat: Schweisskraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
5000 GRAMM
Chemischer Anteil Mn:
0,4 %
Chemischer Anteil C:
0,5 %
Werkstoffnummer:
1.4718
Durchmesser (Produkt):
2,0 mm
Chemischer Anteil Si:
3,0 %
Gewicht (Netto) ca.:
5 kg
Chemischer Anteil Cr:
9,2 %
Normbezeichnungen:
DIN 8555
Legierung:
Hartauftrag
DIN:
MSG 6-60
Schutzgas:
Reinargon
Weitere Suchbegriffe: wig schweißdraht, SCHWEIßSTAB
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 108,65*
€ 134,78*
7 Tage
5
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 106,30*
€ 135,44*
16 Tage
unbekannt
5
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 124,35*
€ 146,14*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,78*
€ 160,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,97*
€ 159,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,81*
€ 152,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,35*
€ 146,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,65*
€ 129,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.