Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIG Schweißstab mittellegiert SG Mo/1000 mm/2,0 mm, 1457020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-911173
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     1457020
EAN/GTIN:
     4036351013693
Suchbegriffe:
Schweißstab
Schutzgasschweißstäbe
WIG Schweißdraht
WIG-Schweißstab
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1457020, Mo-legierte Schweißstäbe für das Schutzgasschweißen an warmfesten Stählen und höherfesten Feinkorn-Baustählen. Geeignet für Betriebstemperaturen bis 550 °C. Das ruhige und übersichtliche Abschmelzen des Schweißstabes ermöglicht gute Zwangslagenschweißungen., Fabrikat: Schweisskraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
5000 GRAMM
Werkstoffnummer:
1.5424
Länge (Produkt) ca.:
1000 mm
Durchmesser (Produkt):
2,0 mm
Gewicht (Netto) ca.:
5 kg
Normbezeichnungen:
DIN 8575
Schutzgas:
Reinargon
Grundwerkstoffe:
St 37-3, St 44-3, St 52-3, H 1 - H 4, 17 Mn 4,19 Mn 5,19 Mn
Weitere Suchbegriffe: wig schweißdraht, SG Mo / 1000 mm / 2,0 mm, SCHWEIßSTAB
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 48,37*
€ 63,56*
7 Tage
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 47,28*
€ 63,78*
16 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 67,16*
€ 85,46*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,56*
€ 75,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,05*
€ 73,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,24*
€ 70,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.