| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 260W-912277 Herst.-Nr.: 2500901 EAN/GTIN: 4036351115496 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2500901, Druckluftbehälter nach AD 2000 / ohne Armaturensatz / 11 und 16 bar. Innen und außen feuerverzinkt. Gebaut nach EG-Richtlinie 87/404/EWG oder DGRL 97/23/EG -AD 2000, Modul: H / H 1. Betriebsbedingungen nach AD 2000 - S1 (10/2000) = An- und Abfahrten und 20% Druckschwankungsbreite. Nach ISO 9001:2015 zertifizierter Hersteller., Fabrikat: Aircraft Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GEWICHT: | 600000 GRAMM | Höchstdruck: | 16 bar | Behälterinhalt: | 2000 l | Wartungsöffnung: | 2x Handloch | Gewicht (Netto) ca.: | 620 kg | Typ: | Liegend |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |