Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radialbohrmaschine OPTIdrill RB 8S, 3009181


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-912329
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3009181
EAN/GTIN:
     4030635003608
Suchbegriffe:
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine
Elektro-Bohrmaschine
Elektrobohrmaschine
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3009181, Leichte Radialbohrmaschinen mit großer Ausladung für Holz, Kunststoff, Aluminium, Beste Kraftübertragung durch Aluminium-Riemenscheiben in Verbindung mit gezahntem GATES Qualitätskeilriemen. Garantierte Rundlaufgenauigkeit der Bohrspindel besser als 0,03 mm in der Bohrpinole gemessen. Höhenverstellbar Bohrfutterschutz mit Mikroschalter für größtmöglichen Schutz des Anwenders. Bohrspindel mit Präzisionskugellagern. Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter. Präzise gearbeiteter Bohrtisch mit Befestigungslöcher für vergrößerte Bohrtischauflage. Stahlsäule für hohe Laufruhe und Stabilität. Massiv und groß dimensionierte Bodenplatte mit Nuten für T-Nutensteine, rückseitig stark verrippt. Bedienungsfreundlicher Sicherheitsschalter mit Schutzart IP 54. Separater Not-Halt-Schlagschalter. Bohrtiefenanschlag. OPTIMUM Zahnkranzbohrfutter im Standardlieferumfang. Optimales Preis-Leistungsverhältnis. Wertbeständig. Lieferumfang: Zahnkranzbohrfutter (1-16 mm) B 16. Morsekonus MK 2 - B 16., Fabrikat: Optimum
Weitere Informationen:
GEWICHT:
73000 GRAMM
Bohrtischneigung:
± 45 °
Antriebsleistung Spindelmotor:
0.75 kW
Anzahl der Leistungsstufen Spindelmotor:
1 Stufen
Ausladung:
115 430 mm
Dauerbohrleistung Stahl (S235JR):
12 mm
Abstand Spindel - Maschinenfuß max.:
1250 mm
Bohrtisch T-Nuten Größe:
14 mm
Maschinenfuß T-Nuten Größe:
14 mm
Bohrleistung Stahl (S235JR):
16 mm
Höhe (Produkt) ca.:
1640 mm
Anschlussspannung:
230 V
Bohrtisch Arbeitsfläche Breite:
262 mm
Bohrtisch Arbeitsfläche Länge:
262 mm
Maschinenfuß Arbeitsfläche Breite:
350 mm
Drehzahlbereich:
390 3000 min¯¹
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
395 mm
Anzahl der Drehzahlbereiche:
5 Stufen
Netzfrequenz:
50 Hz
Gewicht (Netto) ca.:
60 kg
Maschinenfuß Arbeitsfläche Länge:
600 mm
Säulendurchmesser:
70 mm
Abstand Spindel - Bohrtisch max.:
740 mm
Pinolenhub:
80 mm
Länge (Produkt) ca.:
820 mm
Spindelaufnahme:
MK 2
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 478,82*
€ 577,9252*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 508,52*
€ 593,13*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 514,84*
€ 604,62*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 519,04*
€ 607,83*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,13*
€ 705,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 584,70*
€ 695,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,65*
€ 639,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,68*
€ 619,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,52*
€ 605,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.