Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollen- und Messbahnsystem MRB Standard C, 3661311


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-912811
Hersteller:
     Metallkraft
Herst.-Nr.:
     3661311
EAN/GTIN:
     4036351138440
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3661311, In stabiler Konstruktion mit einer Tragkraft von 300 kg pro Meter Rollenbahn, Stabile U-förmige geschlossene Konstruktion aus 3 mm Stahlblechprofil. Tragrollen aus verzinktem Stahl. Alle Rollenbahnen der Serie MRB Standard auch mit Kunststofftragrollen erhältlich. Tragrollen kugelgelagert. Zufuhr/Abfuhr Rollenbahn. Rollenbahn ohne Skala und Anschlag mit Seitenführung. Qualität Made in Germany., Fabrikat: Metallkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
45000 GRAMM
Länge (Produkt) ca.:
1 m
Wellendurchmesser:
15 mm
Anzahl der Füße:
2 St
Tragrollenbreite:
250 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
300 mm
Statische Stützlast max.:
300 kg/m
Tragrollendurchmesser:
60 mm
Höhe (Produkt) ca.:
820 mm
Höhe max. (Produkt) ca.:
940 mm
Weitere Suchbegriffe: rollenbahn, ROLLENBAHN
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 488,43*
€ 558,56*
36 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 473,13*
€ 558,7762*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 546,82*
€ 620,24*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 573,84*
€ 653,29*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 653,29*
€ 777,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 645,22*
€ 767,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 623,64*
€ 742,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 605,48*
€ 720,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 573,84*
€ 682,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.