Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollen- und Messbahnsystem MRB Standard EKF, 3661721


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-912835
Hersteller:
     Metallkraft
Herst.-Nr.:
     3661721
EAN/GTIN:
     4036351223252
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3661721, In stabiler Konstruktion mit einer Tragkraft von 300 kg pro Meter Rollenbahn, Stabile U-förmige geschlossene Konstruktion aus 3 mm Stahlblechprofil. Tragrollen aus verzinktem Stahl. Alle Rollenbahnen der Serie MRB Standard auch mit Kunststofftragrollen erhältlich. Tragrollen kugelgelagert. Die maximale Messlänge ist die Bahnlänge abzüglich Anschlaglänge 400 mm. Präzisions-Flachstahlführung ander Rückseiteder Rollenbahn angebaut. Stabiler, 6-fach kugelgelagerter Materialanschlagwagen, leichtgängig, manuell verschieb- und feststellbar. Robuster Anschlagarm am Anschlagwagen angebaut, einstellbar bis zum Werkzeug (0-Punkt). Mit Längenmesseinrichtung und digitalem Maßanzeigesystem. Rollen- und Messbahn mit batteriebetriebener LCD-Anzeige und Magnetbandmesssystem. Qualität Made in Germany. Bitte bei Bestellung Anbauseite und Bauhöhe angeben!,. Arbeitshöhe bis zu 1020 mm durch optionale Fußteller möglich.,. Auf Wunsch:, Arbeitshöhe ab 1020 mm ab Werk verlängerbar. Auch mit 500 mm Bahnbreite., Fabrikat: Metallkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
45000 GRAMM
Länge (Produkt) ca.:
1 m
Wellendurchmesser:
15 mm
Anzahl der Füße:
2 St
Statische Stützlast max.:
300 kg/m
Tragrollenbreite:
350 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
400 mm
Tragrollendurchmesser:
60 mm
Maximale Messlänge:
600 mm
Höhe (Produkt) ca.:
820 mm
Höhe max. (Produkt) ca.:
940 mm
Weitere Suchbegriffe: rollenbahn, ROLLENBAHN
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.759,65*
€ 1.924,68*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.749,71*
€ 1.924,89*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.756,21*
€ 1.979,7446*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.009,07*
€ 2.187,52*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.187,52*
€ 2.603,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.161,10*
€ 2.571,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.079,33*
€ 2.474,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.036,62*
€ 2.423,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.009,07*
€ 2.390,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.