| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-912843 Herst.-Nr.: 3662220 EAN/GTIN: 4036351139096 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
3662220, In leichter Konstruktion mit einer Tragkraft von 100 kg pro Meter Rollenbahn, Rollen- und Messbahnsystem, auf dem sich leichtere Holz-, Metall oder Kunststoffprofile präzise sägen, bohren oder fräsen lassen. Unterkonstruktion aus soliden 3 mm Stahlprofilen gefertigt, lackiert und mit einstellbaren Füßen. Tragrollen aus verzinktem Stahl (optional auch mit Kunststofftragrollen erhältlich). Anschlagbahn mit Längenanschlag, manuelles Mess-System mit mm-Skala und Ableselupe. Anschlagwagen ist 4-fach rollengelagert, dadurch manuell leicht verschiebbar. Anschlagarm einstellbar und nach hinten wegklappbar. Maximale Messlänge ist die Bahnlänge abzüglich Anschlaglänge von 250 mm. Qualität Madein Germany., Fabrikat: Metallkraft Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 45000 GRAMM | Statische Stützlast max.: | 100 kg/m | Höhe max. (Produkt) ca.: | 1070 mm | Maximale Messlänge: | 1750 mm | Anzahl der Füße: | 2 St | Länge (Produkt) ca.: | 2 m | Tragrollenbreite: | 300 mm | Tragrollendurchmesser: | 50 mm | Höhe (Produkt) ca.: | 770 mm | Wellendurchmesser: | 8 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 828,00* | € 937,17* | | | | | 36 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 810,39* | € 937,3895* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 855,88* | € 959,06* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 997,16* | € 1.116,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|