Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollen- und Messbahnsystem MRB LC-E, 3662460


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-912857
Hersteller:
     Metallkraft
Herst.-Nr.:
     3662460
EAN/GTIN:
     4036351139256
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3662460, In leichter Konstruktion mit einer Tragkraft von 100 kg pro Meter Rollenbahn, Rollen- und Messbahnsystem, auf dem sich leichtere Holz-, Metall oder Kunststoffprofile präzise sägen, bohren oder fräsen lassen. Unterkonstruktion aus soliden 3 mm Stahlprofilen gefertigt, lackiert und mit einstellbaren Füßen. Tragrollen aus verzinktem Stahl (optional auch mit Kunststofftragrollen erhältlich). Mit Längenanschlag, Magnetbandmess-System mit digitaler Anzeige, Messgenauigkeit +/- 0,2 mm pro Meter. Anschlagwagen ist 4-fach rollengelagert, dadurch manuell leicht verschiebbar. Anschlagarm einstellbar und nach hinten wegklappbar. Die maximale Messlänge ist die Bahnlänge abzüglich Anschlaglänge von 250 mm. Qualität Made in Germany., Fabrikat: Metallkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
112000 GRAMM
Statische Stützlast max.:
100 kg/m
Höhe max. (Produkt) ca.:
1070 mm
Tragrollenbreite:
300 mm
Anzahl der Füße:
5 St
Tragrollendurchmesser:
50 mm
Maximale Messlänge:
5750 mm
Länge (Produkt) ca.:
6 m
Höhe (Produkt) ca.:
770 mm
Wellendurchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: rollenbahn, ROLLENBAHN
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.755,49*
€ 2.956,54*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.765,87*
€ 2.956,75*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.752,33*
€ 3.041,1086*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.988,96*
€ 3.209,24*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.209,24*
€ 3.819,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.171,99*
€ 3.774,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.067,35*
€ 3.650,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.018,42*
€ 3.591,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.988,96*
€ 3.556,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.