Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulische Ringbiegemaschine PRM 100 FH, 3812100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-913320
Hersteller:
     Metallkraft
Herst.-Nr.:
     3812100
EAN/GTIN:
     4036351048299
Suchbegriffe:
Ringbiegemaschine
ringbiegemaschine
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3812100, Horizontal und vertikal einsetzbar für Profile, Rohre und Vollmaterial, Schwere Schweißkonstruktion aus Stahl. Horizontale und vertikale Arbeitsmöglichkeit. Alle drei Walzen angetrieben mittels Hydromotor und Planetengetriebe. Walzen sind gehärtet. Hydraulische Zustellung über zwei Unterwalzen. Seitliche mechanische Richtrollen, stufenlos verstellbar. Separates Steuerpult mit Fußbedienung und2 Digitalanzeigen. Sonderzubehör: Hydraulische Richtrollen. Stufenlose einstellbare Walzgeschwindigkeit. Rohrbiegewalzen. Winkelbiegewalzen. Sonderrichtrollen. Profilbiegewalzen. Kunststoffwalzen für weiche Materialien. NC-Steuerung. Hinweis: Bitte bei Bestellung zu bearbeitende Materialart angeben!. Biegerollen auf Anfrage. Optional kann die Maschine mit Biegerollen speziell für ihre Bedürfnisse bestückt werden. Auch untypische Größen können auf Anfrage angefertigt werden. Lieferumfang: Standard Biegerollen. mobiles Steuerpult. eine Digitalanzeige je untere Zustellwalze. manuelle Richtrollen., Fabrikat: Metallkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
3650000 GRAMM
Wellendurchmesser oben:
100 mm
Wellendurchmesser unten:
100 mm
T-Profil Steg außen Abmessungen (Streckgrenze 24 kg/mm²) [1]:
100 x 11 mm
T-Profil Steg oben Abmessungen (Streckgrenze 24 kg/mm²) [1]:
100 x 11 mm
Flachmaterial schwere Achse Abmessungen (Streckgrenze 24 kg/:
100 x 20 mm | 30 x 10 mm
T-Profil Steg außen min. Biege-Ø (Streckgrenze 24 kg/mm²) [1:
1000 mm
T-Profil Steg innen min. Biege-Ø (Streckgrenze 24 kg/mm²) [1:
1000 mm
T-Profil Steg oben min. Biege-Ø (Streckgrenze 24 kg/mm²) [1]:
1000 mm
UPN-Profil Schenkel innen min. Biege-Ø (Streckgrenze 24 kg/m:
1000 mm | 400 mm
Flachmaterial leichte Achse min. Biege-Ø (Streckgrenze 24 kg:
1200 mm | 400 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
1450 mm
Vierkantmaterial Abmessungen (Streckgrenze 24 kg/mm²) [2]:
15 mm
Flachmaterial leichte Achse Abmessungen (Streckgrenze 24 kg/:
160 x 35 mm | 200 x 30 mm
Höhe (Produkt) ca.:
1700 mm
Länge (Produkt) ca.:
2000 mm
T-Profil Steg außen Abmessungen (Streckgrenze 24 kg/mm²) [2]:
30 x 4 mm
T-Profil Steg innen Abmessungen (Streckgrenze 24 kg/mm²) [2]:
30 x 4 mm
T-Profil Steg oben Abmessungen (Streckgrenze 24 kg/mm²) [2]:
30 x 4 mm
Walzendurchmesser oben:
315 mm
Walzendurchmesser unten:
315 mm
Gewicht (Netto) ca.:
3650 kg
Anschlussspannung:
400 V
T-Profil Steg außen min. Biege-Ø (Streckgrenze 24 kg/mm²) [2:
400 mm
T-Profil Steg innen min. Biege-Ø (Streckgrenze 24 kg/mm²) [2:
400 mm
T-Profil Steg oben min. Biege-Ø (Streckgrenze 24 kg/mm²) [2]:
400 mm
UPN-Profil Schenkel außen min. Biege-Ø (Streckgrenze 24 kg/m:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: PRM 100 FH, HYDRAULISCHE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
€ 39.217,93*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
€ 39.218,13*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39.218,13*
€ 46.669,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.