Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorische Sickenbiegemaschine SBM 250-25 E, 3814004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-913360
Hersteller:
     Metallkraft
Herst.-Nr.:
     3814004
EAN/GTIN:
     4036351051459
Suchbegriffe:
Bördelmaschine
Sickenmaschine
bördelmaschine
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3814004, Schwere und stabile Stahlkonstruktion. selbstbremsender Motor. Fußpedalbedienung. verstellbare Unterwelle. verstellbare Anschlagplatte. Stahlwellen mit Bronzebuchsen montiert. 4 Satz Standardrollen. mit Untergestell. kraftvoller 400 Volt Motor. Bitte bei Bestellung zu bearbeitende Materialart angeben!. Hinweis zu technischen Daten:. Blechstärke max.: Leistungsangaben bezogen auf Material mit Zugfestigkeit 400N/mm² Lieferumfang: Biegemaschine. Standard-Rollen: S1-S4. Spezialschlüssel für Demontage und Montage der Rollen. Fußpedal., Fabrikat: Metallkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
350000 GRAMM
Leistung Antriebsmotor:
1,5 kW
Höhe (Produkt) ca.:
1120 mm
Länge (Produkt) ca.:
1400 mm
Halsweite:
160 mm
Biegeleistung max. Stahl 400 N/mm²:
2.5 mm
Walzenlänge:
250 mm
Gewicht (Netto) ca.:
350 kg
Anschlussspannung:
400 V
Walzengeschwindigkeit:
5 m/min
Netzfrequenz:
50 Hz
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
550 mm
Walzendurchmesser:
96 mm
Weitere Suchbegriffe: SBM 250-25 E, SICKENBIEGEMASCHINE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.188,66*
€ 5.304,56*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.212,71*
€ 5.328,61*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.328,61*
€ 6.341,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.299,48*
€ 6.306,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.226,05*
€ 6.219,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.212,71*
€ 6.203,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.