Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kernbohrer HARD-LINE 55 Weldon Ø 83 mm, 38720.131683


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-913403
Hersteller:
     Metallkraft
Herst.-Nr.:
     38720.131683
EAN/GTIN:
     4036351241287
Suchbegriffe:
Kernbohrer
Kernlochbohrer
metallkraft kernbohrer
kernbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

38720.131683, Kernbohrer optimal geeignet für: Stahl - 500 N. Stahl - 750 N. Stahl - 900 N. Stahl - 1100 N. Stahl - 1400 N. Edelstahl - 900 N. Edelstahl > 900 N. Alu - 10% Si. Alu > 10% Si. Kupfer, Messing, Nickel, Zinn. Kunststoffe GFK/CFK. Grauguss. Hardox, Hastelloy, Inconell, Nimonic, Exotische Materialien. Graphit. Gut geeignet für: Schienen. Eigenschaften der hartmetallbestückten HARD-LINE Kernbohrer:Vor-Mittel-Nachschneider-Geometrie in aufwendiger Vor-Mittel-Nachschneider-Geometrie gefertigt. Dadurch: Vibrationsarmes, ruhiges und leichtes Zerspanen mit höchsten Standzeiten. Konische Spirale Mit konischer Spirale gefertigt. Dadurch: Sauberer Spanfluss und höchste Zerspanleistung auch bei schwierigen Materialien (Schwerzerspaner). Sandvik Hartmetallzähne Ausschließlich mit Sandvik Hartmetallzähnen bestückt. DENN: Nur das beste Hartmetall ist gut genug für Karnasch Kernbohrer. Passend für Kernbohrmaschinen:Metallkraft, Alfra-Rotabest + Alfra Rota-Quick, BDS + BDS Keyless, Bux, Bektop, Euroboor, Evolution, Hougen, Jancy, Magbroach, Magtron, Magnetor, Promag, Rotabroach, Ruko, Universal., Fabrikat: Metallkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
652 GRAMM
Aufnahme zöllisch:
1 1/4 "
Aufnahme metrisch:
32 mm
Bohr-Tiefe:
55 mm
Bohr-Durchmesser:
83 mm
Werkzeugaufnahme:
Weldon
Weitere Suchbegriffe: kernbohrer weldonschaft, KERNBOHRER
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 214,14*
€ 257,70*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 213,78*
€ 258,96*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,70*
€ 306,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,16*
€ 304,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,95*
€ 292,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,20*
€ 272,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,14*
€ 254,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.