Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstempel Nr.1 Ø 8,5 mm, 388938,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-914513
Hersteller:
     Metallkraft
Herst.-Nr.:
     388938,5
EAN/GTIN:
     4036351164852
Suchbegriffe:
Schneidkronen
Schneidstempel
schneidkronen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

388938,5, Der gewünschte Lochdurchmesser entspricht dem Stempeldurchmesser. Der Durchmesser der Matrize ist abhängig von der Materialstärke. Schneidspiel bei Rundloch, Rechteck und Quadrat. Materialstärke / Schneidspiel (mm): 0 3,9 / 0,2 | 4 8,9 / 0,7 | 9 13,9 / 1,2 | 14 18,9 / 1,7 | 19 24 / 2,2. Beispiel: Stempel-Ø 15 mm und Materialstärke 10 mm = Matrizen-Ø 16,2 mm. Schneidspiel bei Langloch. Materialstärke / Schneidspiel (mm): 0 5,9 / 0,3 | 6 14 / 1,0. Beispiel: Stempel 10 x 25 mm und Materialstärke 10 mm = Matrize 11 x 26 mm, Fabrikat: Metallkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
40 GRAMM
Aufnahmedurchmesser:
15,0 mm
Länge:
38.0 mm
Stempeldurchmesser:
8.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Ø 8,5 mm, RUNDSTEMPEL
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,48*
€ 16,56*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 11,53*
€ 16,65*
6 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 11,54*
€ 17,09*
24 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 13,79*
€ 19,71*
15 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 30,99*
€ 41,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.