| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-914541 Herst.-Nr.: 3889411,0X50,0 EAN/GTIN: 4036351056430 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
3889411,0X50,0, Der gewünschte Lochdurchmesser entspricht dem Stempeldurchmesser. Der Durchmesser der Matrize ist abhängig von der Materialstärke. Schneidspiel bei Rundloch, Rechteck und Quadrat. Materialstärke / Schneidspiel (mm): 0 3,9 / 0,2 | 4 8,9 / 0,7 | 9 13,9 / 1,2 | 14 18,9 / 1,7 | 19 24 / 2,2. Beispiel: Stempel-Ø 15 mm und Materialstärke 10 mm = Matrizen-Ø 16,2 mm. Schneidspiel bei Langloch. Materialstärke / Schneidspiel (mm): 0 5,9 / 0,3 | 6 14 / 1,0. Beispiel: Stempel 10 x 25 mm und Materialstärke 10 mm = Matrize 11 x 26 mm, Fabrikat: Metallkraft Weitere Informationen: | | Lochbreite: | 11.0 mm | Lochlänge: | 50.0 mm | Stempeldurchmesser: | 56/50 mm | Länge: | 70 mm | Hinweis: | Benutzung mit Standardlieferumfang der HPS/HLS nicht möglich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,58* | € 114,32* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 91,85* | € 114,36* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 90,84* | € 116,82* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,54* | € 135,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|