Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langlochstempel Nr.2 17,5 x 25,0 mm, 3889417,5X25,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-914610
Hersteller:
     Metallkraft
Herst.-Nr.:
     3889417,5X25,0
EAN/GTIN:
     4036351165736
Suchbegriffe:
LANGLOCHSTEMPEL
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3889417,5X25,0, Der gewünschte Lochdurchmesser entspricht dem Stempeldurchmesser. Der Durchmesser der Matrize ist abhängig von der Materialstärke. Schneidspiel bei Rundloch, Rechteck und Quadrat. Materialstärke / Schneidspiel (mm): 0 3,9 / 0,2 | 4 8,9 / 0,7 | 9 13,9 / 1,2 | 14 18,9 / 1,7 | 19 24 / 2,2. Beispiel: Stempel-Ø 15 mm und Materialstärke 10 mm = Matrizen-Ø 16,2 mm. Schneidspiel bei Langloch. Materialstärke / Schneidspiel (mm): 0 5,9 / 0,3 | 6 14 / 1,0. Beispiel: Stempel 10 x 25 mm und Materialstärke 10 mm = Matrize 11 x 26 mm, Fabrikat: Metallkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
311 GRAMM
Lochbreite:
17.5 mm
Lochlänge:
25.0 mm
Aufnahmedurchmesser:
36/30 mm
Länge:
70 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,20*
€ 63,68*
13 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 48,66*
€ 63,92*
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 48,00*
€ 65,13*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,10*
€ 86,88*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,68*
€ 75,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,73*
€ 73,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,01*
€ 70,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,62*
€ 67,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.