Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Magnetspannplatte Feinpol 250 x 500 mm für FSM 2550, 3939002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-914865
Hersteller:
     Metallkraft
Herst.-Nr.:
     3939002
EAN/GTIN:
     4036351168461
Suchbegriffe:
Aufspann-Palette
Aufspannplatte
Magnetspannplatte
Permanentmagnetische Aufspannplatte
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3939002, Elektro-Magnetspannplatte Feinpol 250 x 500 mm für FSM 2550, Fabrikat: Metallkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
90000 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: aufspannplatte, ELEKTRO-MAGNETSPANNPLATTE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.353,06*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.523,58*
€ 4.193,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.487,35*
€ 4.149,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.392,71*
€ 4.037,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.353,06*
€ 3.990,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.