Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Magnetspannplatte Feinpol 300 x 600 mm für FSM 3060, 3939101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-914886
Hersteller:
     Metallkraft
Herst.-Nr.:
     3939101
EAN/GTIN:
     4036351168676
Suchbegriffe:
Aufspann-Palette
Aufspannplatte
Magnetspannplatte
Permanentmagnetische Aufspannplatte
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3939101, Elektro-Magnetspannplatte Feinpol 300 x 600 mm für FSM 3060, Fabrikat: Metallkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
126000 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: magnetspannplatte 300x200, aufspannplatte, ELEKTRO-MAGNETSPANNPLATTE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.615,61*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.811,77*
€ 5.726,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.766,47*
€ 5.672,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.654,71*
€ 5.539,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.615,61*
€ 5.492,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.