Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Magnetspannplatte Feinpol 400 x 800 mm für FSM 4080, 3939201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-914905
Hersteller:
     Metallkraft
Herst.-Nr.:
     3939201
EAN/GTIN:
     4036351168867
Suchbegriffe:
Aufspann-Palette
Aufspannplatte
Magnetspannplatte
Permanentmagnetische Aufspannplatte
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3939201, Elektro-Magnetspannplatte Feinpol 400 x 800 mm für FSM 4080, Fabrikat: Metallkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
226000 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: 400x200 mm magnetspannplatte, aufspannplatte, ELEKTRO-MAGNETSPANNPLATTE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.438,87*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.627,00*
€ 9.076,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.590,22*
€ 9.032,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.469,11*
€ 8.888,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.438,87*
€ 8.852,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.