Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synchron-Stromerzeuger PG 800 X-SEA, 6702081


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-915813
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     6702081
EAN/GTIN:
     4036351058199
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

6702081, Geeignet für den anspruchsvollen Anwender und den gewerblichen Dauereinsatz. Besonders geeignet für schwer anlaufende Maschinen und Elektrowerkzeuge., Besonders geeignet für schwer anlaufende Maschinen und Elektrowerkzeuge. Lange Laufzeiten durch 18l Großtank. Elektronische Spannungsregelung AVR. Spritz- und Schlagschutz durch Verkleidungsbleche. Anschlüsse ergonomisch günstig an der Stirnseite in einem Bedienpanel mit Voltmeter und Betriebsstundenzähler. Thermo-Magnetschutzschalter schützt gegen Überlastung und Kurzschluss durch defekte Verbraucher oder Leitungen. Sicherer Personenschutz durch Isolationsüberwachung (Gerät muss nicht geerdet werden). Ölmangelabschaltung. Hoher Komfort durch E-Start. Qualität Made in Europe., Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
96000 GRAMM
Leistungsfaktor:
0,9 cos ?
Steckdosenausführung:
1 x 230 V, Schuko / 1 x 230 V, 32 A
Fassungsvermögen Tank:
18 l
Nennspannung:
230 V
Dauerausgangsleistung (Wirkleistung):
5,5 kW
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
523 mm
Höhe (Produkt) ca.:
557 mm
Dauerausgangsleistung (Scheinleistung):
6,0 kVA
Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Wirkleistung):
6,4 kW
Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Scheinleistung):
7,2 kVA
Schalldruckpegel Lp:
72 dB(A)
Länge (Produkt) ca.:
842 mm
Gewicht (Netto) ca.:
96 kg
Schallleistungspegel Lw:
97 dB(A)
Kraftstoff:
Benzin
Anlasser:
Handstart / E-Start
Antrieb:
Honda GX390
Schutzklasse Generator:
IP 23
Schutzklasse Steckdosen:
IP 44
Typ:
Synchron
Weitere Suchbegriffe: notstromaggregat, PG 800 X-SEA, SYNCHRON-STROMERZEUGER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.181,95*
€ 2.326,48*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.177,71*
€ 2.326,69*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.272,59*
€ 2.422,83*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.261,84*
€ 2.478,5227*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.422,83*
€ 2.883,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.399,01*
€ 2.854,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.327,11*
€ 2.769,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.290,74*
€ 2.725,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.272,59*
€ 2.704,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.