Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterbeutel, antistatisch H-Klasse, 19 l, 7010331


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-915879
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     7010331
EAN/GTIN:
     4036351229827
Suchbegriffe:
Filterbeutel für Staubsauger
Papierfilterbeutel
Papierfiltertüten
Papierstaubbeutel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

7010331, Filterbeutel H-Klasse dryCAT 262 ICT-HC CLEANCRAFT, Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
300 GRAMM
Länge (Produkt) ca.:
185 mm
Volumen:
19 l
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
270 mm
Höhe (Produkt) ca.:
460 mm
Material:
Polyester
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 31,89*
€ 42,93*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,77*
€ 42,97*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 32,55*
€ 44,13*
5 Tage
5
€ 5,99*
ab € 31,76*
€ 44,14*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 48,92*
€ 65,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.