Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugrohr Ø 36/500 mm, Aluminium/Kunststoff, 7013017


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-915935
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     7013017
EAN/GTIN:
     4036351220176
Suchbegriffe:
Rohre Industriestaubsauger
Saugrohr
Saugrohre
saugrohr cleancraft
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

7013017, Saugrohr Ø 36 mm Alu / Plast 0,5m Länge für wetCAT 116E / flexCAT 116PD CLEANCRAFT, Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
200 GRAMM
Gewicht (Netto) ca.:
0,2 kg
Durchmesser (Produkt):
36 mm
Länge (Produkt) ca.:
500 mm
Material:
Aluminium, Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: rohre industriestaubsauger, Ø 36 / 500 mm, Aluminium/Kunststoff, SAUGROHR
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,57*
€ 13,78*
9 Tage
5
€ 5,99*
ab € 9,33*
€ 13,85*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 10,60*
€ 17,10*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 28,10*
€ 38,38*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.