| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 260W-916306 Herst.-Nr.: 3690098 EAN/GTIN: 4036351215608 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
3690098, Mit ARP-System für den schweren industriellen Einsatz, Zum Sägen von Hohlprofilen und Vollmaterialien aus Stahl, Edelstahl, Werkzeugstahl, NE-Metalle und Kunststoff. Kompakte Bauform mit geringem Abstand zwischen Sägearmführung und Spannstock für einen vibrationsarmen Betrieb. Sägearm mit Wegemess-Sensor zur Bestimmung der Position über dem Werkstück und einer zusätzlichen unteren Endlagenabfrage. Sägebandführung mit einstellbaren HM-Platten für einen präzisen Schnitt. Robuste Sägebandführung auf Linearführung gelagert. Vordere Bandführung bewegt sich parallel zur beweglichen Spannstockbacke - dadurch stabilere Sägebandführung. Stufenlose Einstellung der Sägebandgeschwindigkeit von 20 - 100 m/min. Hydraulisch angetriebene Spänebürste. Schnittantastfunktion mit integriertem Taster.Mit Frequenzumrichter zur stufenlosen Einstellung der Sägebandgeschwindigkeit. Späneräumbürste zuroptimalen Reinigung und Instandhaltung des Sägebandes. Automatische Bandführungseinstellung. Hydraulische Bandspannvorrichtung. Druckminderer Spannstock. Lieferumfang: Sägeband. Bedienwerkzeug. Späneförderer. Arbeitsplatzbeleuchtung. Kühlmittelpumpe., Fabrikat: Metallkraft Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GEWICHT: | 1420000 GRAMM | Sägebanddicke: | 1,1 mm | Abschnittlänge min.: | 10 mm | Min. Restwerkstücklänge Automatik: | 120 mm | Gewicht (Netto) ca.: | 1420 kg | Höhe (Produkt) ca.: | 1800 mm | Sägebandgeschwindigkeit(en): | 20 100 m/min | Breite/Tiefe (Produkt) ca.: | 2280 mm | Länge (Produkt) ca.: | 2510 mm | Leistung Antriebsmotor: | 3,0 kW | Materialdurchmesser min.: | 30 mm | Schnittbereich 0° rund (Rohr): | 300 mm | Schnittbereich 0° rund (Vollmaterial): | 300 mm | Schnittbereich 0° Bündel (Rohr): | 300 x 220 mm | Schnittbereich 0° rechteck liegend (Hohlprofil): | 300 x 300 mm | Schnittbereich 0° rechteck stehend (Hohlprofil): | 300 x 300 mm | Sägebandbreite: | 34 mm | Anschlussspannung: | 400 V | Sägebandlänge: | 4520 mm | Materialvorschub min.: | 5 mm | Min. Restwerkstücklänge: | 50 mm | Netzfrequenz: | 50 Hz | Materialvorschub max. bei 1 x Vorschub: | 505 mm | Tischhöhe Materialzufuhr: | 800 mm | Materialvorschub max.: | 9999 mm | Geschwindigkeitsstufen: | stufenlos |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |