Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrischer Gewindeschneider GS 18, 3860018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-916325
Hersteller:
     Metallkraft
Herst.-Nr.:
     3860018
EAN/GTIN:
     4036351225515
Suchbegriffe:
GS 18
ELEKTRISCHER
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3860018, Mit Wendegetriebe zum zeitsparenden, präzisen Schneiden von Gewinden in Bohrlöchern, Wendegetriebeermöglicht sehr kurze Bearbeitungsdauer: Druck auf die Spindel startet den langsamen Rechtslauf des Werkzeugs, beim Zurückziehen wird automatisch der Schnellrücklauf mit 680 U/min aktiviert. Einfaches Gewindeschneiden in nur einem Arbeitsgang aufgrund hohen Drehmoments, niedriger Drehzahl und hoher Rundlaufgenauigkeit. Zusätzlicher Handgriff ermöglicht optimale und bequeme Werkzeugführung. Ausgleich von Winkelversatz des Schneidwerkzeugs in der Bohrung durch eine Gelenkkupplung zwischen Futteraufnahme und Gewindefutter. Serienmäßiger Tiefenanschlag für Sacklochgewindebohrungen. Lieferumfang: Universalaufnahme M6 M18 mit Rutschkupplung. Zusatz-Handgriff. Tiefenanschlag. 4 mm Sechskantschlüssel. Transportkoffer., Fabrikat: Metallkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
3150 GRAMM
Aufnahmeleistung:
0,45 kW
Drehzahl(en) unter Last (Rechtslauf):
170 min¯¹
Anschlussspannung:
220 - 240 V
Höhe (Produkt) ca.:
240 mm
Drehzahl(en) im Leerlauf (Rechtslauf):
280 min¯¹
Anschlusskabellänge:
3 m
Gewicht (Netto) ca.:
3,15 kg
Auslösung Stillstandsmoment Rutschkupplung:
31,4 34,3 Nm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
325 mm
Länge (Produkt) ca.:
400 mm
Drehzahl(en) unter Last (Linkslauf):
410 min¯¹
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Drehzahl(en) im Leerlauf (Linkslauf):
680 min¯¹
Gewindeschneiden Stahl (S235JR) Dauerbetrieb:
M14
Gewindeschneiden Aluminium Dauerbetrieb:
M16
Gewindeschneiden Aluminium Kurzzeitbetrieb:
M18
Gewindeschneiden Stahl (S235JR) Kurzzeitbetrieb:
M18
Erläuterung zu Abmessungen:
Zusatzhandgriff in 90°-Stellung zum Gerätegriff
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 476,27*
€ 547,43*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 477,66*
€ 549,74*
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 473,70*
€ 563,23*
Frei Haus
ab € 542,98*
€ 620,34*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 567,64*
€ 646,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,74*
€ 654,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 541,05*
€ 643,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,26*
€ 606,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 497,99*
€ 592,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,66*
€ 568,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.