Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Späne-Absauggerät Holzstar SAA 3001, 5922301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-916367
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     5922301
EAN/GTIN:
     4036351214342
Suchbegriffe:
Absauganlage
Absauganlagen
Reinluftabsauganlage
Absauganlage mobil
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5922301, Mobiles Gerät für einen spänefreien Arbeitsplatz, Zum Absaugen von Fräs-, Hobel- und Sägespänen. Für mehr Leistungsfähigkeit von Holzbearbeitungsmaschinen und die Erhaltung der Gesundheit des Anwenders. Lüfterrad in Schaufelform für hohe Saugleistung. Hohe Mobilität durch serienmäßige Fahreinrichtung. Einfache Fixierung der Säcke mit Spanngurten. Lieferumfang: 2 Spänesäcke. 2 Filtersäcke. 4 Spanngurte., Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
59000 GRAMM
Abgabeleistung:
1,55 kW
Länge (Produkt) ca.:
1450 mm
Nennweite außen Absaugstutzen Eingang:
150 mm
Unterdruck max.:
1950 Pa
Aufnahmeleistung:
2,2 kW
Höhe (Produkt) ca.:
2000 mm
Anschlussspannung:
230 V
Nennweite außen Absaugstutzen Abgang:
3 x 100 mm
Nennvolumenstrom:
3910 m³/h
Gewicht (Netto) ca.:
48 kg
Netzfrequenz:
50 Hz
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: Absauggerät mobil, Mobile Absauganlage, Mobiles Absauggerät, absauganlage mobil, SAA 3001, ABSAUGANLAGE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 386,40*
€ 454,98*
37 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 375,62*
€ 455,2117*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 419,10*
€ 493,02*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 449,78*
€ 525,14*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 494,33*
€ 709,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,02*
€ 586,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,44*
€ 581,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,16*
€ 524,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,84*
€ 516,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,10*
€ 498,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.