Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgabelhubwagen PHW 2000 WP, 6150271


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-916381
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     6150271
EAN/GTIN:
     4036351234739
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

6150271, Mit 2 t Tragkraft und integrierter elektronischer Waage. Version WP zusätzlich mit Drucker, Alu-Lenkrollen mit Vollgummilaufflächen, PU-Tandemgabelrollen, Präzisionskugellager. Integrierte elektronische Waage, geschützt durch Stahlgehäuse. Mit großer sechsstelliger LCD-Anzeige für Pfund oder Kilogramm und Gramm, auch seitlich gut lesbar. Mit Fehlermeldungsanzeige. Elektronische Teile für zuverlässige Funktion nach DIN IP5X staub- und berührungsgeschützt. Zuverlässig bei Temperaturen von -10 bis 40 °C und 10 bis 95 % relativer Luftfeuchtigkeit. Tara-Korrektur, Brutto/Netto Gewicht, Gesamtgewicht und Summierfunktion für Serienwiegungen. Spannungsversorgung über 6 V Akku mit 10 Ah., Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
135000 GRAMM
Batterie Nennkapazität:
10 Ah
Gabellänge:
1150 mm
Höhe (Produkt) ca.:
1182,5 mm
Gewicht (Netto) ca.:
135 kg
Wenderadius:
1362 mm
Länge (Produkt) ca.:
1568 mm
Lenkrollendurchmesser:
160 mm
Gabelbreite:
172 mm
Tragkraft:
2 t
Waage Wiegekapazität:
2000 kg
Lenkeinschlag:
210 °
Lenkrollenbreite:
50 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
540 mm
Tragbreite:
540 mm
Batteriespannung:
6 V
Lastrollenbreite:
60 mm
Lastrollendurchmesser:
70 mm
Hubbereich:
85 175 mm
Lenkrollenmaterial:
Aluminium, Gummi
Waage Messgenauigkeit:
bei 2000 kg = +/- 2 kg
Lastrollenmaterial:
Polyurethan
Drucker:
Thermopapier: Breite 57mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.263,04*
€ 1.364,16*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.297,18*
€ 1.398,47*
37 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.372,97*
€ 1.518,9927*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.621,38*
€ 1.738,43*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.398,47*
€ 1.664,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.390,35*
€ 1.654,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.346,99*
€ 1.602,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.319,83*
€ 1.570,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.297,18*
€ 1.543,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.