Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haspelfahrwerk HFW 0.5, 6171800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-916411
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     6171800
EAN/GTIN:
     4036351231264
Suchbegriffe:
Haspelfahrwerk
Haspelkettenfahrwerk
Haspelkettenlaufkatze
Haspellaufkatze
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

6171800, Mit 500 kg Tragkraft maximal, Kein seitliches Wandern auf der Traverse durch zentrische Aufhängungdes Flaschenzuges. Einstellung auf die Trägerflanschbreite erfolgt durch Ösentraverse mit Gegengewinde. Serienmäßige Kippsicherung., Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
8500 GRAMM
Kurvenradius min.:
0,5 m
Tragkraft:
0,5 t
Höhe (Produkt) ca.:
158 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
198 mm
Kettenlänge:
3 m
Länge (Produkt) ca.:
352,5 mm
Trägerflanschbreite:
55 220 mm
Gewicht (Netto) ca.:
8,5 kg
Geeignet für Trägertyp:
I 120 I 600
Weitere Suchbegriffe: Handfahrwerk, Rollfahrwerk, unicraft rollfahrwerk, handfahrwerk, HFW 0.5, HASPELFAHRWERK
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,97*
€ 78,58*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 60,49*
€ 78,97*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,08*
€ 98,39*
18 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 76,91*
€ 105,35*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,58*
€ 93,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,08*
€ 92,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,29*
€ 88,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,72*
€ 85,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,97*
€ 73,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.