Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Trockensauger dryCAT 262 ICT H-Class, 7002255


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-916444
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     7002255
EAN/GTIN:
     4036351229544
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

7002255, H-Klasse - Für giftige und gesundheitsschädliche Stoffe, Trocken-Ausführung für Staub und andere Feststoffpartikel. Zum Saugen giftiger und gefährlicher Stoffe - filtert auch Partikel, welche von herkömmlichen Modellen wieder in die Umwelt abgegeben und eine Gefahr für die Gesundheit darstellen würden. Kartuschen-Filter mit extrem großer Filterfläche gewährleistet gleichbleibende Saugleistung. Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer. zweimotoriges Modell mit separaten Ein- und Ausschaltern - Wahl des Betriebs mit einem oder zwei Motoren ermöglicht deutliche Einsparung an Energie. Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung. Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung. Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken. Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten. Antistatische Komponenten im Lieferumfang. Qualität Made in Europe. H-Klasse jetzt mit HEPA H14 Filterkartusche!. Neueste Materialzusammensetzung aus einer Schicht Glasfaser und 2 Schichten Polyester sorgen für hohe Effektivitätund längere Lebensdauer. Jede einzelne Filterkartusche wird ab Werk geprüft, um Beschädigungen oder Löcher im Filtermaterial auszuschließen. Jeder einzelnen Filterkartusche wird das Testergebnis beigelegt um 100%ige Qualität zu garantieren und ggf. den Behörden wie z.B. der BG Bau einen Nachweisaushändigen zu können. Jede Filterkartusche bekommt eine individuelle Seriennummer zugewiesen. Lieferumfang: Schlauch, antistatisch Ø 38 mm / 4 m mit Anschlüssen. 2 x Saugrohr Ø 38 / 500 mm, Kunststoff. 2 x Saugrohr Ø 34 / 580 mm, antistatisch, verchromt. Bodendüse trocken. Runddüse mit Bürste. Flachdüse. Reduzierung Ø 38 / 36, antistatisch. Kartuschenfilter HEPA, H14. Filterbeutel H-Klasse., Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
27565 GRAMM
Antistatischer Anschluss:
?
Düsenhalterung:
?
Kabelhalterung:
?
Kartuschenfilter:
?
Motorschutz:
?
Saugrohrhalterung:
?
Schlauch und Düsensatz:
?
Motor(en) Anzahl:
2
Aufnahmeleistung:
2,0 kW
Gewicht (Netto) ca.:
23 kg
Anschlussspannung:
230 V
Unterdruck:
245 mbar
Schlauchdurchmesser:
38 mm
Netzfrequenz:
50 Hz
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
520 mm
Länge (Produkt) ca.:
520 mm
Behältervolumen:
62 l
Luftmenge:
7166 l/min
Kabellänge:
8.5 m
Schalldruckpegel:
80 dB(A)
Höhe (Produkt) ca.:
960 mm
Behältermaterial:
Edelstahl
Staubklasse:
H
Fahrvorrichtung:
Kunststoff
Saugertyp:
trocken
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 539,84*
€ 665,88*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 536,93*
€ 665,88*
36 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 526,37*
€ 672,6614*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 583,17*
€ 722,29*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 629,52*
€ 770,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 722,29*
€ 859,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 705,73*
€ 839,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 658,62*
€ 783,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 628,67*
€ 748,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 583,17*
€ 693,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.