Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR-K 39-12, 7101391


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-916451
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     7101391
EAN/GTIN:
     4036351229360
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
hochdruckreiniger kaltwasser
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

7101391, Klein und kompakt mit bis zu 120 bar, für den gelegentlichen Gebrauch, Fahr- und tragbares Modell mit zwei Rädern und Handgriff. Hohe Reinigungskraft trotz kompakter Bauweise. Spritzwassergeschützte und effektive Reinigung von Fließen, Wänden und anderen großen Oberflächen mit im Lieferumfang enthaltenem Flächenreiniger. Schnelles, werkzeugloses Wechseln der Sprühausrüstung durch CLICK-FAST Schnellverbindungssystem an Pumpenauslass und Handspritzpistole. Total Stop - Pumpensteuerung: Startund Stopp des Pumpenmotors ohne Verzögerung über einen Druckschalter durch Öffnen und Schließen der Pistole. Zuverlässige Drei-Kolben-Axialpumpe mit Taumelscheibe und Aluminiumkopf, Kolben aus Edelstahl. Erhöhte Lebensdauer des Pumpenkopfs durch automatisches Sicherheitsventil. Schutz des Motorsvor Überlastung durch Motorschutzschalter. Einfach zu kontrollierender und wartender Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser. Leicht und einfach zu tragen und zu lagern durch geringes Gewicht und kompakte Bauweise. Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr,Hochdruckschlauch und Netzkabel. Lieferumfang: Handspritzpistole. Strahlrohr. Einstellbare Hochdruckdüse. Rotierende Punktstrahldüse. Schaumsprüheinrichtung mit 0,5 l Behälter. Flächenreiniger. 5 mHochdruckschlauch. Düsenreinigungsnadel. Wasseranschlussset mit Filter., Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
5900 GRAMM
Selbstansaugende Pumpe:
?
Wasserfilter:
?
Aufnahmeleistung:
1,5 kW
Arbeitsdruck max.:
120 bar
Pumpendruck max.:
120 bar
Räder:
120 mm
Anschlussspannung:
220 240 V
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
240 mm
Länge (Produkt) ca.:
280 mm
Fördermenge maximal:
390 l/h
Anschlusskabellänge:
5 m
Hochdruckschlauch Länge:
5 m
Gewicht (Netto) ca.:
5,9 kg
Maximale Zulauftemperatur:
50 °C
Netzfrequenz:
50 60 Hz
Höhe (Produkt) ca.:
650 mm
Schalldruckpegel:
75 dB(A)
Material Zylinderkopf:
Aluminium
Schlauchanschluss Handspritzpistole:
CLICK-FAST Schnellkupplung
Schlauchanschluss Pumpenauslass:
CLICK-FAST Schnellkupplung
Kolben:
Edelstahl
Betriebsposition:
stehend
Hochdruckschlauch Druckträger:
Textileinlage
Pumpensteuerung:
Total Stop
Weitere Suchbegriffe: 39-12, KALTWASSER-HOCHDRUCKREINIGER
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,91*
€ 92,96*
€ 4,90*
ab € 74,76*
€ 94,70*
1 Tag
4
€ 5,00*
ab € 76,80*
€ 95,11*
9 Tage
5
€ 5,99*
ab € 81,37*
€ 102,73*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 88,34*
€ 108,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,96*
€ 110,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,31*
€ 108,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,65*
€ 101,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,69*
€ 98,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,91*
€ 89,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.