Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR-K 48-15, 7101481


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-916453
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     7101481
EAN/GTIN:
     4036351229674
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
hochdruckreiniger kaltwasser
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

7101481, Leistungsfähig mit bis zu 150 bar, für den gelegentlichen Gebrauch, Fahrbares Modell mit zwei Rädern und Handgriff. Total Stop - Pumpensteuerung: Start und Stopp des Pumpenmotors ohne Verzögerung über einen Druckschalter durch Öffnen und Schließen der Pistole. Lange Standzeit durch robuste Drei-Kolben-Axialpumpe mit Taumelscheibe und Messingkopf, Kolben aus Edelstahl. Erhöhte Lebensdauer des Pumpenkopfs durch automatisches Sicherheitsventil. Einfach zu kontrollierender und wartender Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser. Schutz des Induktionsmotor vor Überlastung durch Motorschutzschalter. Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel. Lieferumfang: Handspritzpistole. Strahlrohr mit rotierender Punktstrahldüse. Strahlrohr mit Multifunktionsdüse für Punktstrahlen und Fächerstrahlen mit stufenweiser Winkeleinstellung. Düsenreinigungsnadel. Wasseranschlussset mit Filter. Integrierter Reinigungsmitteltank. Integrierte Schlauchtrommel mit Handgriff. 8 m Hochdruckschlauch., Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
22500 GRAMM
Integrierte Schlauchtrommel:
?
Selbstansaugende Pumpe:
?
Wasserfilter:
?
Reinigungsmitteltank:
1,4 l
Arbeitsdruck max.:
150 bar
Pumpendruck max.:
150 bar
Räder:
180 mm
Aufnahmeleistung:
2,5 kW
Gewicht (Netto) ca.:
22,5 kg
Anschlussspannung:
220 240 V
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
340 mm
Länge (Produkt) ca.:
420 mm
Fördermenge maximal:
480 l/h
Anschlusskabellänge:
5 m
Maximale Zulauftemperatur:
50 °C
Netzfrequenz:
50 Hz
Hochdruckschlauch Länge:
8 m
Schalldruckpegel:
81,96 dB(A)
Höhe (Produkt) ca.:
870 mm
Kolben:
Edelstahl
Material Zylinderkopf:
Messing
Schlauchanschluss Handspritzpistole:
Schraubanschluss M22x1,5
Schlauchanschluss Pumpenauslass:
Schraubanschluss M22x1,5
Betriebsposition:
stehend
Hochdruckschlauch Druckträger:
Textileinlage
Pumpensteuerung:
Total Stop
Weitere Suchbegriffe: 48-15, KALTWASSER-HOCHDRUCKREINIGER
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 246,40*
€ 284,13*
36 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 240,24*
€ 284,3703*
€ 4,90*
ab € 264,08*
€ 304,50*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,74*
€ 311,62*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 295,23*
€ 336,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,41*
€ 400,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,07*
€ 396,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,17*
€ 377,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,27*
€ 366,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,23*
€ 351,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.