Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR-K 54-16, 7102541


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-916455
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     7102541
EAN/GTIN:
     4036351229384
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
hochdruckreiniger kaltwasser
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

7102541, Hochwertig mit bis zu 160 bar, auch für die häufige Nutzung im semiprofessionellen Bereich, Fahrbares Modell mit zwei Rädern und Handgriff. Integrierter Reinigungsmitteltank mit einfacher Reinigungsmitteldosierung, Aktivierung des Schaumauftrags über Multifunktionsdüse. Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe, Anzeige des eingestellten Drucks über ein Manometer. Total Stop - Pumpensteuerung: Start und Stopp des Pumpenmotors ohne Verzögerung über einen Druckschalter durch Öffnen und Schließen der Pistole. Lange Standzeit durch Drei-Kolben-Axialpumpe mit Taumelscheibe und Messingkopf, Kolben aus Edelstahl. Automatisches Sicherheitsventil für Druckableitung im Pumpenkopf. Einfach zu kontrollierender und wartender Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser. Schutz des Induktionsmotor vor Überlastung durch Motorschutzschalter.Hochwertige Gewindeanschlüsse. Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel. Horizontale Lagerung möglich. Qualität Made in Europe. Lieferumfang: Handspritzpistole. Strahlrohr mit Multifunktionsdüse für Punktstrahlen und Fächerstrahlen mit stufenweiser Winkeleinstellung. Düsenreinigungsnadel. Wasseranschlussset mit Filter. Integrierter Reinigungsmitteltank. Integrierte Schlauchtrommel mit Handgriff. 10 m Hochdruckschlauch., Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
35000 GRAMM
Arbeitsdruck regulierbar:
?
Integrierte Schlauchtrommel:
?
Manometer für Arbeitsdruck:
?
Reinigungsmittelregulierung:
?
Selbstansaugende Pumpe:
?
Wasserfilter:
?
Hochdruckschlauch Länge:
10 m
Arbeitsdruck max.:
160 bar
Pumpendruck max.:
160 bar
Räder:
180 mm
Reinigungsmitteltank:
2 l
Anschlussspannung:
230 V
Aufnahmeleistung:
3,1 kW
Gewicht (Netto) ca.:
35 kg
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
380 mm
Länge (Produkt) ca.:
390 mm
Anschlusskabellänge:
5 m
Netzfrequenz:
50 Hz
Fördermenge maximal:
540 l/h
Maximale Zulauftemperatur:
60 °C
Schalldruckpegel:
80 dB(A)
Höhe (Produkt) ca.:
900 mm
Kolben:
Edelstahl
Schlauchanschluss Handspritzpistole:
Schraubanschluss M22x1,5
Schlauchanschluss Pumpenauslass:
Schraubanschluss M22x1,5
Hochdruckschlauch Druckträger:
Stahlarmierung
Betriebsposition:
stehend
Pumpensteuerung:
Total Stop
Weitere Suchbegriffe: 54-16, KALTWASSER-HOCHDRUCKREINIGER
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 639,66*
€ 708,30*
36 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 621,86*
€ 708,3045*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 638,53*
€ 708,36*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 685,72*
€ 756,68*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 708,64*
€ 778,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 756,68*
€ 900,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 745,75*
€ 887,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 709,01*
€ 843,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 696,84*
€ 829,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 685,72*
€ 816,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cleancraft
7321110
ab € 105,87*
Zubehör
Cleancraft
7321001
ab € 2,83*
Zubehör
Cleancraft
7321101
ab € 2,68*
Zubehör
Cleancraft
7321201
ab € 2,92*
Zubehör
Cleancraft
7321210
ab € 24,71*
Zubehör
Cleancraft
7321301
ab € 2,66*
Zubehör
Cleancraft
7321310
ab € 28,77*
Zubehör
Cleancraft
7321401
ab € 2,85*
Zubehör
Cleancraft
7321410
ab € 31,12*
Zubehör
Cleancraft
7321501
ab € 3,14*
Zubehör
Cleancraft
7321510
ab € 24,77*
Zubehör
Cleancraft
7321601
ab € 4,60*
Zubehör
Cleancraft
7321910
ab € 35,86*
Zubehör
Cleancraft
7321010
ab € 114,79*
Zubehör
Cleancraft
7321005
ab € 67,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.