Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-918738 Herst.-Nr.: F016800462 EAN/GTIN: 3165140823944 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
F016800462, Systemzubehör Ersatzfaden 24 m (1,6 mm). Zubehör für: EasyGrassCut 18/18-230/ 18-260/18-26 / EasyGrassCut 18V-230/ 18V-260/ 18V-26/ EasyGrassCut 23/26, UniversalGrassCut 18/ 18-26/18-260/ UniversalGrassCut 18V-26/18V-260, AdvancedGrassCut 36, ART 23/26 SL / ART 24/24 + / ART 27/27 + / ART 30/30 +, ART 23/26/30 Combitrim / ART 23/26 Easytrim / ART 23 F/G/GF/GFS/GFSV, ART 25/25 F / ART 25 GSA/GSAV, ART 30 GSD/GSDV / ART 35 / ART 30-36 L. Im Lieferumfang enthalten: Kartonschachtel, Fabrikat: Bosch Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 80 GRAMM | Volumen: | 0,587 dm3 | Werkzeugabmessungen (L x B x H): | 152 x 92 x 42 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,27* | € 11,20* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 8,30* | € 11,25* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 23,00* | ab € 8,37* | € 11,33* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 8,58* | € 11,61* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,44* | € 11,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 24 Meter (ab € 0,34459* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|