Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi-Cutter GOP 40-30, mit Zubehör, L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Artikel-Nr.:
     260W-918754
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601231001
EAN/GTIN:
     3165140817011
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Multi-Tool
Multitool
Elektro-Multi-Cutter
Elektro-Multifunktionsschneider
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

0601231001, Multi-Cutter GOP 40-30. Das GOP 40-30 Professional ist das starke, kabelgebundene Allrounder-Multifunktionswerkzeug in der Bosch StarlockPlus-Klasse. Es verfügt über einen 400-Watt-Motor und die einzigartige Starlock-Schnittstelle mit einer optimierten dreidimensionalen Kraftschlussverbindung zwischen Maschine und Zubehör, die für eine größtmögliche Kraftübertragung und damit für einen schnelleren Arbeitsfortschritt sorgt. Das Multifunktionswerkzeug verfügt über einen kleinen ergonomischenHandgriff für eine komfortable Handhabung und eine sichere Werkzeugführung. Darüber hinaus ermöglicht die Snap-In-Funktion einen schnellen und einfachen Werkzeugwechsel. Dieses Werkzeug eignet sichzum Anpassen von Türzargen, zum Entfernen von Fenstern sowie zum Schneiden von Rohren und Nägeln. Es kann für Holz, Plastik und Metall eingesetzt werden. Es ist kompatibel mit dem Starlock- und StarlockPlus-System. Ferner verfügt der GOP 40-30 Professional über Funktionen wie konstante Drehzahl,LED-Licht, Softgrip und Drehzahlvorwahl. Im Lieferumfang enthalten: 1x Starlock BIM TauchsägeblattAII 65 APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 661 781), 1x Starlock BIM Tauchsägeblatt AII 65 BSPB, Curved-Tec, Hard Wood (2 608 662 017), 1x Starlock BIM Tauchsägeblatt AIZ 20 AB, Wood + Metal (2 608 661 640), 1x Starlock BIM Tauchsägeblatt AIZ 32 APB, Wood + Metal, Curved-Tec (2 608 661 644), 1xStarlock Carbide-RIFF Schleifplatte AVZ 78 RT2, Grout + Abrasive (2 608 661 648), 1x Starlock Carbide-RIFF Segementsägeblatt ACZ 85 RT3, Grout + Abrasive (2 608 661 642), 1x StarlockPlus BIM Tauchsägeblatt PAII 65 APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 662 564), 1x StarlockPlus BIM Tauchsägeblatt PAIZ 32 APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 662 558), 1x StarlockPlus Carbide Tauchsägeblatt PAIZ 32 AT, Metal (2 608 662 555), 5x Schleifblätter, K 2x80, 2x120, 1x240 (2 608 621 104), 1x Starlock Deltaschleifplatte AVZ 93 G (2 608 000 493), 1x Starlock BIM Segementsägeblatt ACZ 100 BB, Wood + Metal (2 608 661 633), L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
4320 GRAMM
Kompatibilität mit Starlock-System:
Snap-in | Starlock | Starlock Plus
Leerlaufschwingzahl:
8000 - 20000 min-1
Nenneingangsleistung:
400 W
Oszillationswinkel links und rechts:
1.5 °
Schwingungsemissionswert ah [Sägen mit Segmentsägeblatt]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Sägen mit Tauchsägeblatt]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schaben]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schleifen]:
1.5 m/s²
Service Geräte:
B
Unsicherheit K [Sägen mit Segmentsägeblatt]:
6.5 m/s²
Unsicherheit K [Sägen mit Tauchsägeblatt]:
11.0 m/s²
Unsicherheit K [Schaben]:
6.0 m/s²
Unsicherheit K [Schleifen]:
3.0 m/s²
Volumen:
24,628 dm3
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
100
Frei Haus
ab € 235,35*
€ 262,40*
1 Tag
9
€ 4,90*
ab € 236,03*
€ 262,41*
Lager 260
5
Frei Haus
ab € 238,41*
€ 264,75*
€ 4,90*
ab € 237,83*
€ 265,54*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 241,21*
€ 269,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,75*
€ 315,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,69*
€ 313,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,52*
€ 300,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,19*
€ 290,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,41*
€ 283,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608662342
ab € 11,43*
Zubehör
Bosch
2608661633
ab € 13,26*
Zubehör
Bosch
2608661636
ab € 9,91*
Zubehör
Bosch
2608661693
ab € 13,72*
Zubehör
Bosch
2608661901
ab € 6,40*
Zubehör
Bosch
2608664474
ab € 68,07*
Zubehör
Bosch
2608661781
ab € 9,36*
Zubehör
Bosch
2608661907
ab € 38,88*
Zubehör
Bosch
2608662032
ab € 6,52*
Zubehör
Bosch
2608664479
ab € 68,15*
Zubehör
Bosch
2608662017
ab € 9,68*
Zubehör
Bosch
2608662031
ab € 38,09*
Zubehör
Bosch
2608661641
ab € 4,38*
Zubehör
Bosch
2608661640
ab € 4,34*
Zubehör
Bosch
2608661628
ab € 3,686*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.