Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 260W-919094 Herst.-Nr.: 1600A003BJ EAN/GTIN: 3165140799713 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
1600A003BJ, Werkzeugtasche, Keine Probleme mehr mit fehlenden Werkzeugen. In der mittelgroßen Bosch Professional Werkzeugtasche hast du alle deine Werkzeuge gut organisiert an einem einzigen Ort und jederzeit und überall in Armreichweite, wenn du sie brauchst. Diese Tasche ist ideal für geschäftige Handwerker. Sie besteht aus strapazierfähigem Polyester, so dass du dich lange Zeit auf diese robuste Werkzeugtasche verlassen kannst. Sie ist geräumig und verfügt über zahlreiche Taschen für Extras, so dass du viele Werkzeuge und Zubehöre in ihr verstauen und tragen kannst. Durch die große 180-Grad-Öffnung kannst du deine Ausrüstung leicht in die Tasche packen. Unterwegs wirst du die extra-starken Tragegriffe und den verstärkten Schultergurt zu schätzen wissen. Diese komfortable Werkzeugtasche istfür einen langen Gebrauch ausgelegt. Sie besteht aus robustem 600D-Polyester und verfügt über besonders starke Reißverschlüsse und einen stabilen Boden mit robusten Schienen. An der Werkzeugtasche befinden sich Reflektorstreifen für eine bessere Sichtbarkeit. Ihre Abmessung beträgt 480 mm x 280 mm x 300 mm., Fabrikat: Bosch Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GEWICHT: | 1865 GRAMM | D-Ringe: | nein | ProClick Ready: | nein | Stellfläche L-BOXX: | nein | Volumen: | 13,791 dm3 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (22) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 260 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 28,45* | € 38,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 28,59* | € 38,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 28,74* | € 38,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 29,82* | € 40,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 30,53* | € 41,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 260 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 260 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 260 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|