Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi-Cutter GOP 40-30, im Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Artikel-Nr.:
     260W-919162
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601231000
EAN/GTIN:
     3165140817004
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Multi-Cutter
Akku-Multifunktionsschneider
Akku-Multitool
Akku-Oszillierer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

0601231000, Multi-Cutter GOP 40-30. Das GOP 40-30 Professional ist das starke, kabelgebundene Allrounder-Multifunktionswerkzeug in der Bosch StarlockPlus-Klasse. Es verfügt über einen 400-Watt-Motor und die einzigartige Starlock-Schnittstelle mit einer optimierten dreidimensionalen Kraftschlussverbindung zwischen Maschine und Zubehör, die für eine größtmögliche Kraftübertragung und damit für einen schnelleren Arbeitsfortschritt sorgt. Das Multifunktionswerkzeug verfügt über einen kleinen ergonomischenHandgriff für eine komfortable Handhabung und eine sichere Werkzeugführung. Darüber hinaus ermöglicht die Snap-In-Funktion einen schnellen und einfachen Werkzeugwechsel. Dieses Werkzeug eignet sichzum Anpassen von Türzargen, zum Entfernen von Fenstern sowie zum Schneiden von Rohren und Nägeln. Es kann für Holz, Plastik und Metall eingesetzt werden. Es ist kompatibel mit dem Starlock- und StarlockPlus-System. Ferner verfügt der GOP 40-30 Professional über Funktionen wie konstante Drehzahl,LED-Licht, Softgrip und Drehzahlvorwahl. Im Lieferumfang enthalten: 1x StarlockPlus BIM Tauchsägeblatt PAIZ 32 APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 662 558), Karton, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
680 GRAMM
Kompatibilität mit Starlock-System:
Snap-in | Starlock | Starlock Plus
Leerlaufschwingzahl:
8000 - 20000 min-1
Nenneingangsleistung:
400 W
Oszillationswinkel links und rechts:
1.5 °
Schwingungsemissionswert ah [Sägen mit Segmentsägeblatt]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Sägen mit Tauchsägeblatt]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schaben]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schleifen]:
1.5 m/s²
Service Geräte:
B
Unsicherheit K [Sägen mit Segmentsägeblatt]:
6.5 m/s²
Unsicherheit K [Sägen mit Tauchsägeblatt]:
11.0 m/s²
Unsicherheit K [Schaben]:
6.0 m/s²
Unsicherheit K [Schleifen]:
3.0 m/s²
Volumen:
4,229 dm3
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
37
Frei Haus
ab € 137,60*
€ 162,58*
Lager 260
5
Frei Haus
ab € 137,67*
€ 162,60*
€ 4,90*
ab € 137,29*
€ 163,10*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 140,23*
€ 165,36*
€ 5,95*
ab € 144,64*
€ 171,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,60*
€ 193,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,43*
€ 193,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,12*
€ 179,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,64*
€ 174,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,67*
€ 163,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608662342
ab € 11,43*
Zubehör
Bosch
2608661633
ab € 13,26*
Zubehör
Bosch
2608661636
ab € 9,91*
Zubehör
Bosch
2608661693
ab € 13,72*
Zubehör
Bosch
2608661901
ab € 6,40*
Zubehör
Bosch
2608664474
ab € 68,07*
Zubehör
Bosch
2608661781
ab € 9,36*
Zubehör
Bosch
2608661907
ab € 38,88*
Zubehör
Bosch
2608662032
ab € 6,52*
Zubehör
Bosch
2608664479
ab € 68,15*
Zubehör
Bosch
2608662017
ab € 9,68*
Zubehör
Bosch
2608662031
ab € 38,09*
Zubehör
Bosch
2608661641
ab € 4,38*
Zubehör
Bosch
2608661640
ab € 4,34*
Zubehör
Bosch
2608661628
ab € 3,686*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.