Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi-Cutter GOP 30-28, im Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260W-919163
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601237001
EAN/GTIN:
     3165140842648
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Multi-Cutter
Elektro-Multifunktionsschneider
Multi-Cutter
Oszillierer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

0601237001, Multi-Cutter GOP 30-28. Das kabelgebundene Multifunktionswerkzeug GOP 30-28 Professional bietet das beste Preis-Leistungs-Verhältnis in der Bosch StarlockPlus-Klasse. Es verfügt über einen 300-Watt-Motor und die einzigartige Starlock-Schnittstelle mit einer optimierten dreidimensionalen Kraftschlussverbindung zwischen Maschine und Zubehör, die für eine größtmögliche Kraftübertragung und damitfür einen schnelleren Arbeitsfortschritt sorgt. Darüber hinaus ermöglicht der kleine ergonomische Handgriff des Multifunktionswerkzeugs eine komfortable Handhabung und eine sichere Werkzeugführung.Für einfache Werkzeugwechsel steht eine magnetische Schnittstelle zur Verfügung. Dieses Elektrowerkzeug ist für das Schneiden von Fliesen, das Schleifen von Oberflächen und Schneidearbeiten im Trockenbau bestimmt. Es kann für Holz, Plastik und Metall eingesetzt werden. Es ist kompatibel mit dem Starlock- und StarlockPlus-System. Ferner verfügt der GOP 30-28 Professional über Funktionen wie konstante Drehzahl, Softgrip und Drehzahlvorwahl. Im Lieferumfang enthalten: 1x StarlockPlus BIM Tauchsägeblatt PAIZ 32 APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 662 558), Karton, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
3400 GRAMM
Kompatibilität mit Starlock-System:
Starlock | Starlock Plus
Leerlaufschwingzahl:
8000 - 20000 min-1
Nenneingangsleistung:
300 W
Oszillationswinkel links und rechts:
1.4 °
Schwingungsemissionswert ah [Sägen mit Segmentsägeblatt]:
6.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Sägen mit Tauchsägeblatt]:
10.0 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schaben]:
4.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schleifen]:
2.0 m/s²
Service Geräte:
B
Unsicherheit K [Sägen mit Segmentsägeblatt]:
1.5 m/s²
Unsicherheit K [Sägen mit Tauchsägeblatt]:
1.5 m/s²
Unsicherheit K [Schaben]:
1.5 m/s²
Unsicherheit K [Schleifen]:
1.5 m/s²
Volumen:
4,219 dm3
Weitere Suchbegriffe: E-Cut-Sägeblatt, Tauchsägeblatt, tauchsägeblatt bosch, e-cut sägeblatt, 0 601 237 001, MULTI-CUTTER
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,64*
€ 123,65*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 105,20*
€ 123,66*
Lager 260
5
Frei Haus
ab € 106,16*
€ 124,59*
€ 4,90*
ab € 106,58*
€ 124,91*
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 108,28*
€ 126,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,59*
€ 148,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,45*
€ 148,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,47*
€ 140,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,88*
€ 133,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,16*
€ 126,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608662342
ab € 11,31*
Zubehör
Bosch
2608661633
ab € 12,76*
Zubehör
Bosch
2608661636
ab € 9,89*
Zubehör
Bosch
2608661693
ab € 13,61*
Zubehör
Bosch
2608661901
ab € 6,31*
Zubehör
Bosch
2608664474
ab € 68,10*
Zubehör
Bosch
2608661781
ab € 9,39*
Zubehör
Bosch
2608661907
ab € 38,65*
Zubehör
Bosch
2608662032
ab € 6,55*
Zubehör
Bosch
2608664479
ab € 68,18*
Zubehör
Bosch
2608662017
ab € 9,33*
Zubehör
Bosch
2608662031
ab € 37,88*
Zubehör
Bosch
2608661641
ab € 4,40*
Zubehör
Bosch
2608661640
ab € 4,31*
Zubehör
Bosch
2608661628
ab € 3,666*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.