| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-920309 Herst.-Nr.: 2608596148 EAN/GTIN: 3165140046022 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2608596148, Steinbohrer CYL-1, 1Stk.eitslänge: 150 mm, Gesamtlänge: 200 mm, Schaftdurchmesser: 8 mm. Schlagbohrer für alle Gesteinsarbeiten zum optimalen Preis-/Leistungsverhältnis. Spiralenform mit halbrunden Profil für hohe Stabilität. Geeignet für Bohrungen in Mauerwerk, Kalksandstein, Natur- und Kunststein. Einsetzbar in allenSchlagbohrmaschinen. Hartmetallbestückter Schlagbohrer nach ISO 5468. Bohrerfarbe: Silber., Fabrikat: Bosch Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 87 GRAMM | Durchmesser (D) mm: | 10.0 | Gesamtlänge (L2) mm: | 200 | Arbeitslänge (L1) mm: | 150 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, 2 608 596 148, STEINBOHRER |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 2,32* | € 3,28* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,31* | € 3,43* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,37* | € 3,51* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,37* | € 3,51* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,47* | € 3,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|