Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinbohrer CYL-1, 8 x 150 x 200 mm, d 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260W-920355
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608596145
EAN/GTIN:
     3165140045797
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer bosch 8 mm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2608596145, Steinbohrer CYL-1, 1Stk.itslänge: 150 mm, Gesamtlänge: 200 mm, Schaftdurchmesser: 6 mm. Schlagbohrer für alle Gesteinsarbeiten zum optimalen Preis-/Leistungsverhältnis. Spiralenform mit halbrunden Profil für hohe Stabilität. Geeignet für Bohrungen in Mauerwerk, Kalksandstein, Natur- und Kunststein. Einsetzbar in allen Schlagbohrmaschinen. Hartmetallbestückter Schlagbohrer nach ISO 5468. Bohrerfarbe: Silber., Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
47 GRAMM
Durchmesser (D) mm:
8.0
Arbeitslänge (L1) mm:
150
Gesamtlänge (L2) mm:
200
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, betonbohrer 8mm, 2 608 596 145, STEINBOHRER
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
82
5
€ 5,90*
ab € 1,80*
€ 2,69*
Lager 260
5
1
€ 4,95*
ab € 1,82*
€ 2,70*
5
€ 5,95*
ab € 1,87*
€ 2,78*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,97*
€ 2,93*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 2,04*
€ 3,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.