Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-tlg. Säbelsägeblatt-Set für Schaumstoffsägen, 70 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-921026
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607018013
EAN/GTIN:
     3165140029858
Suchbegriffe:
Doppelblattsäge
Rettungssäge
Schaumstoffsäge
Stichsägeblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2607018013, Das 2-teilige Säbelsägeblatt-Set stellt exakte Schnitte durch Doppelblattsägen sicher. Die Blättersind zum Schneiden von Materialien mit einer Dicke bis zu 30 cm konzipiert. Sie sind ideal zum Schneiden von weichen und nachgiebigen Materialien, wie z. B. Schaumstoff oder gummiertes Rosshaar., Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
41 GRAMM
Leistungsbeschreibung:
Zwei Blätter in Tandem
Volumen:
0,032 dm3
Werkstoffdicke [mm]:
70
Weitere Suchbegriffe: Säbelsägeblatt, Tigersägeblatt, bosch stichsägeblätter, stichsägeblatt, 2 607 018 013, 2-TLG., Stichsägeblatt-Satz, Stichsägeblatt-Set, Stichsägeblatt-Sortiment
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,65*
€ 9,28*
Lager 260
5
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 10,67*
€ 14,08*
5 Tage
59
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,21*
€ 14,89*
3 Tage
1
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 11,72*
€ 15,56*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 11,81*
€ 15,58*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 14,08*
€ 16,76
pro Paar
ab 2 Paar
€ 13,87*
€ 16,51
pro Paar
ab 5 Paar
€ 13,32*
€ 15,85
pro Paar
ab 10 Paar
€ 12,83*
€ 15,27
pro Paar
ab 20 Paar
€ 12,62*
€ 15,02
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,67*
€ 12,70
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.