Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt T 101 BRF Clean for Hard Wood, 3er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 8
Image 9
Artikel-Nr.:
     260W-921243
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608636227
EAN/GTIN:
     3165140264365
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2608636227, Das T 101 BRF Clean for Hard Wood Stichsägeblatt macht saubere gerade Schnitte in Holz. Die präzisionsgeschliffenen Zähne mit Kegelschliffkörper schneiden sauber. Die Zahnleiste aus gehärtetem HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) und BIM (Bimetall) ist mit hochelastischem HCS (Kohlenstoffstahl) verstärkt, wodurch das Blatt zum Schneiden von harten Materialien, wie Hartholz und abrasiven Holzwerkstoffen, geeignet ist. Außerdem ist es mit einer Reverse-Zahnform ausgestattet, die ausrissfreie Schnitte an der Oberseite ermöglicht. Die feine Zahnteilung (2,5 mm) zum Schneiden von Holzmaterialien mit einer Dicke von 3-30 mm., Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
546 GRAMM
beschichtete Platten [mm]:
3-30
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
30
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
3
Freiwinkel:
nein
Gesamtlänge [mm]:
100
Geschränkt:
nein
Gewellt:
nein
Hartholz, Platten [mm]:
3-30
HM-bestückt:
nein
Küchenarbeitsplatten [mm]:
<45
Laminate [mm]:
3-30
Leistungsbeschreibung:
Saubere Schnitt in Hartholz
Progressiv:
nein
Raspel:
nein
Räumstellung:
nein
Riff:
nein
Spitzverzahnt:
nein
Typ:
T 101 BRF
Volumen:
0,028 dm3
Wellengeschliffen:
nein
Werkstoff:
BIM
Zahnausführung:
freiwinkel-, zähnegeschliffen
Zähnegefräst:
nein
Zähnegeschliffen:
ja
Zahnteilung [mm]:
2.5
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, 2 608 636 227, STICHSÄGEBLATT
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
€ 5,45*
ab € 4,19*
€ 5,14*
5 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,19*
€ 5,34*
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,20*
€ 5,37*
6 Tage
152
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,41*
€ 5,67*
25 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 4,79*
ab € 4,85*
€ 6,14*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 5,37*
€ 6,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,14*
€ 6,12
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,99*
€ 5,94
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,20*
€ 5,00
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 1,40* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 53,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.