Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt T 121 GF Speed for Metal, 3er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-921295
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608636695
EAN/GTIN:
     3165140596824
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2608636695, Das T 121 GF Speed for Metal Stichsägeblatt liefert schnelle gerade Schnitte in Metall. Die Blatt-Abschrägung und das dünne Schnittfugendesign ermöglichen unvergleichliche Schnittgeschwindigkeiten.Die Zahngeometrie und die Kombination aus aggressiven, robusten Zähnen erhöhen die Schnittgeschwindigkeit zusätzlich. Die gefrästen, gewellten Zähne sind zum Schneiden von Metallblech konzipiert. Die Zahnleiste aus gehärtetem HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) und BIM (Bi-Metall) ist mit hochelastischem HCS (Kohlenstoffstahl) verstärkt, wodurch das Bruchrisiko reduziert und das Blatt bruchfest wird. Dadurch wird genügend Festigkeit als auch Flexibilität sichergestellt, um perforierte Metallbleche aus Stahl (Standard-Stärke) zu schneiden. Es ist mit einer sehr feinen Zahnteilung (0,8 mm) ausgestattet, um sehr dünne Metallbleche mit einer Dicke von 0,5–1,5 mm zu schneiden., Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
594 GRAMM
Bleche, Lochbleche [mm]:
0.5-1.5
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
1.5
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
0.5
Freiwinkel:
nein
Gesamtlänge [mm]:
92
Geschränkt:
nein
Gewellt:
nein
HM-bestückt:
nein
Leistungsbeschreibung:
Schnelle Schnitte
Progressiv:
nein
Raspel:
nein
Räumstellung:
nein
Riff:
nein
Spitzverzahnt:
nein
Typ:
T 121 GF
Volumen:
0,02 dm3
Wellengeschliffen:
nein
Werkstoff:
BIM
Zahnausführung:
gewellt, gefräst
Zähnegefräst:
nein
Zähnegeschliffen:
nein
Zahnteilung [mm]:
0.8
Weitere Suchbegriffe: bosch stichsägeblätter, stichsägeblatt-set, 2 608 636 695, STICHSÄGEBLATT
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,25*
€ 4,39*
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,41*
€ 4,45*
6 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,43*
€ 4,49*
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 4,79*
ab € 3,76*
€ 4,90*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 3,67*
€ 5,13*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 4,45*
€ 5,30
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,36*
€ 5,19
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,11*
€ 4,89
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,41*
€ 4,06
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 1,13667* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 44,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.