Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt U 234 X Progressor for Wood, 3er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 8
Image 9
Artikel-Nr.:
     260W-921310
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608633525
EAN/GTIN:
     3165140169530
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2608633525, Das U 234 X Progressor for Wood Stichsägeblatt für den Gebrauch bei dickem oder dünnem Holz macht saubere gerade Schnitte. Die Zahngeometrie mit progressiv ansteigender Zahnteilung ermöglicht den Gebrauch bei Materialien mit unterschiedlichen Dichten. Die Kombination des Kegelschliffkörpers, derpräzisionsgeschliffenen Zähne und der mehrfach geschliffenen japanischen Zahngeometrie ermöglicht sauberes Schneiden. Das Blatt aus Kohlenstoffstahl ist zum Schneiden von Weichholz und nicht-abrasiven Holzwerkstoffen geeignet. Es ist mit einer mittleren progressiven Zahnteilung (2-3 mm) und einer großen Länge (117 mm) ausgestattet, um eine breite Vielzahl an Holzwerkstoffen mit einer Dicke von 3-65 mm zu schneiden., Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
525 GRAMM
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
65
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
2
Freiwinkel:
nein
Gesamtlänge [mm]:
108
Geschränkt:
nein
Gewellt:
nein
HM-bestückt:
nein
Leistungsbeschreibung:
Dicke und dünne Materialien
Progressiv:
ja
Raspel:
nein
Räumstellung:
nein
Riff:
nein
Spitzverzahnt:
nein
Typ:
U 234 X
Volumen:
0,033 dm3
Weichholz, Platten [mm]:
2-65
Wellengeschliffen:
nein
Werkstoff:
HCS
Zahnausführung:
freiwinkel-, zähnegeschliffen
Zähnegefräst:
nein
Zähnegeschliffen:
ja
Zahnteilung [mm]:
2-3
Weitere Suchbegriffe: E-Cut-Sägeblatt, Tauchsägeblatt, stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, 2 608 633 525, STICHSÄGEBLATT
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,91*
€ 5,03*
6 Tage
nicht lagernd
30
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,88*
€ 5,04*
6 Tage
200
10
pro Packung
€ 5,90*
ab € 4,12*
€ 5,32*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 4,79*
ab € 4,52*
€ 5,81*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 4,29*
€ 6,06*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 5,03*
€ 5,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,91*
€ 5,84
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,67*
€ 5,56
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,91*
€ 4,65
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 3,91* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 50,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.