Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-921458 Herst.-Nr.: 2608588164 EAN/GTIN: 3165140690546 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2608588164, Der CYL-5-Bohrer garantiert höchste Lebensdauer beim Bohren von Beton und Stein. Die Kombination einer Bosch-eigenen Carbide-Mischung und diamantgeschliffenen Schneidekanten macht den Bohrer extremverschleißfest. Die Reibung an der Spirale durch das Bohrmaterial wird dank eines 2-spiraligen Vario-Designs mit kurzer, variabler Neigung maßgeblich reduziert. Das Bosch Power-Grip-Schaftsystem sorgt für 100 % Kraftübertragung von der Maschine auf den Bohrer. Auf diese Weise kann die Kraftübertragung ohne Verlust und mit weniger Verschleiß direkt auf das Bohren übertragen werden. Für Dübelbohrungen in Beton, Natur- und Kunststein. Der Bohrer trägt das Qualitätstestzeichen von PGM Masonry Drill Bit Association Board, das die Konformität mit strengen Toleranzen, präzisen Bohrlöchern und einem festen Halt des Befestigungsmaterials garantiert., Fabrikat: Bosch Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 216 GRAMM | Arbeitslänge mm: | 50 | Gesamtlänge mm: | 100 | Leistungsbeschreibung: | Extra langlebig | Volumen: | 0,083 dm3 | X-LOCK: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 5,81* | € 7,67* | | | | Lager 260 | | | | 5 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 6,01* | € 7,86* | | | | | | 17 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 6,22* | € 8,14* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 6,05* | € 8,48* | | | | | 4 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 6,52* | € 8,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 6,01* pro Satz) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 39,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|