Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt S 920 CF, Heavy for Metal, 5er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Artikel-Nr.:
     260W-921650
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608654820
EAN/GTIN:
     3165140019262
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
bosch säbelsägeblätter metall
bosch säbelsägeblätter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2608654820, Das S 920 CF Heavy for Metal Säbelsägeblatt ermöglicht leistungsstarkes, kontrolliertes gerades Schneiden in Metall. Der breite Körper (22 mm) kombiniert mit einer dicken Wandstärke (1,6 mm) besitzt die für den Metallabriss notwendige Stabilität. Zudem werden Geschwindigkeit und Blattlebensdauerdank großer 2x2-Zahnteilung beim Schneiden dicker Materialien verbessert. Das Blatt aus Bi-Metall ist für das Schneiden von Stahl mit normaler Stärke bei Abrissarbeiten vorgesehen. Seine große Zahnteilung (2,5 + 3,2 mm) des Blatts kann für Rohre und Profile mit einer Wandstärke von 4–12 mm verwendet werden. Die Standardlänge von 150 mm ermöglicht eine Schnittleistung von bis zu 100 mm. Das S 920 CF Heavy for Metal Säbelsägeblatt ist ideal für die Verwendung mit Rohrschneidevorrichtungen., Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
442 GRAMM
Abkürzung für Blattmaterial:
BIM
Blattmaterial:
BI-METAL
Bleche, dick [mm]:
4-12
Dicke [mm]:
1.6
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
12
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
4
Gesamtlänge [mm]:
150
Gesamtlänge [Zoll]:
6
Körpermaterial:
HCS
Leistungsbeschreibung:
Leistungsstarker, kontrollierter Abriss
massive Werkstoffe [mm]:
<100
Max. Schnittleistung [mm]:
100
Profile, Rohre: geschlossen [mm]:
<100
Profile, Rohre: massiv [mm]:
<100
Profile, Rohre: offen [mm]:
<100
Progressiv:
nein
Rohre/Profile dickwandig: offen+geschlossen [mm]:
<100
Typ:
S 920 CF
Volumen:
0,108 dm3
Zahnausführung:
2x2 Zahngeometrie
Zahnteilung [mm]:
2.5+3.2
Zahnteilung [TPI]:
8+10
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt, 2 608 654 820, SÄBELSÄGEBLATT
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
5
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,98*
€ 25,33*
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 20,27*
€ 25,62*
15 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 20,83*
€ 26,29*
5 Tage
203
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 19,96*
€ 27,56*
3 Tage
3
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 20,51*
€ 28,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 19,98* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 126,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608656255
ab € 22,74*
Zubehör
Bosch
2608657407
ab € 11,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.