Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abrundfräser, 8 mm, R1 15 mm, L 22 mm, G 66 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-921883
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608628345
EAN/GTIN:
     3165140358064
Suchbegriffe:
Abrundfräser
abrundfräser r15
abrundfräser
abrundfräser bosch
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2608628345, Der Abrundfräser Standard for Wood besitzt eine hohe Schneidleistung für das Runden von Kanten. Schneidekanten aus Wolframkarbid gewähren Haltbarkeit und zuverlässiges Schneiden Auch begrenzt das Design des Fräsers die Spangröße und vermeidet damit Rückschlag. Er ist bestimmt für das Abrunden von Kanten und dekorativen Elementen aus weichem und hartem Massivholz sowie an Holzverbundstoffen. Das Kugellager ermöglicht direktes Führen auf dem Werkstück ohne Seitenführung.ige Anwendungen ergeben sich beim Abrunden von Kanten an Fensterrahmen, Schränken, Tischplatten, Regalen und Kamineinfassungen., Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
80 GRAMM
Arbeitslänge (L) mm:
21.6
Durchmesser (D) mm:
42.7
Führungshilfe:
ja
Gesamtlänge (G) mm:
66
Leistungsbeschreibung:
Zum Runden von Kanten
Radius (R1) mm:
15
Schaft mm:
8
Volumen:
0,207 dm3
Weitere Suchbegriffe: 2 608 628 345, ABRUNDFRÄSER,
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
59
1
€ 5,90*
ab € 14,00*
€ 18,61*
Lager 260
5
1
€ 4,95*
ab € 14,01*
€ 18,63*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 14,52*
€ 19,30*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 14,67*
€ 19,33*
1
€ 5,90*
ab € 14,46*
€ 19,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608628342
ab € 10,45*
Zubehör
Bosch
2608628340
ab € 8,64*
Zubehör
Bosch
2608628341
ab € 9,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.