Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starlock HCS Schaber ATZ 52 SC, Starr, 52 x 26 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Artikel-Nr.:
     260W-922597
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609256954
EAN/GTIN:
     3165140523387
Suchbegriffe:
2 609 256 954
STARLOCK
Handschaber
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2609256954, Starlock HCS Schaber ATZ 52 SC. Starr. Schnittbreite: 52 mm, Schneidenlänge: 26 mm. Mörtel oder Fliesenkleber entfernen (z. B. bei Austausch beschädigter Fliesen), Mörtel- und Betonreste entfernen,harte, spröde Teppichkleberreste entfernen., Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
110 GRAMM
Schnittbreite mm:
52
Schnittlänge mm:
26
Volumen:
0,287 dm3
Werkstoff:
HCS
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
200
1
€ 5,90*
ab € 4,46*
€ 6,20*
Lager 260
5
1
€ 4,95*
ab € 4,47*
€ 6,21*
1
€ 5,90*
ab € 4,46*
€ 6,32*
3 Tage
18
1
€ 6,95*
ab € 4,85*
€ 6,68*
3 Tage
18
10
Frei Haus
ab € 4,83*
€ 6,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 609 256 956
ab € 5,40*
Zubehör
Bosch
2 609 256 955
ab € 4,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.