Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsäge HSS-Bimetall für Standardadapter, 68 mm, 2 11/16-Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Artikel-Nr.:
     260W-923094
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608584123
EAN/GTIN:
     3165140087636
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge 68mm
lochsäge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2608584123, Die Bi-Metall-Lochsäge erzeugt glatte Schnitte in verschiedenen Materialien. Die Zahngeometrie (Vario-Verzahnung) ist ideal geeignet, um durch das Material zu gleiten und glatte Schnitte zu erzeugen. Diese Lochsäge ist aus Bi-Metall-HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) angefertigt, mit 8 % Kobalt-Legierung, sodass ein geringeres Risiko eines Zahnbruchs sowie eine höhere Wärmebeständigkeit für langanhaltendes Schneiden entstehen. Diese Lochsäge ist für das Schneiden von Holz, Metall und Kunststoff geeignet, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
120 GRAMM
Arbeitslänge mm:
44
Durchmesser Zoll:
2 11/16
Leistungsbeschreibung:
Glatte Schnitte
Volumen:
0,433 dm3
Weitere Suchbegriffe: zylindersäge bi-metall, 2 608 584 123, LOCHSÄGE
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
202
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,91*
€ 11,57*
Lager 260
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,92*
€ 11,58*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 9,29*
€ 12,07*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 9,35*
€ 12,15*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,45*
€ 12,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.